Losse essen steel tbv 500 gr.

Artikelnummer: 8588380
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8588380
EAN/GTIN 4010883858830
Nummer fabrikant 8588380
L-nummer L60160 3231

Omschrijving

Omschrijving:

Essen steel DIN 5111

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 500 g
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Materiaal: As
  • Materiaal handvat: As
  • Gebruik/toepassing: Voor ovale hamerogen, bijv. slotenmakershamers, lasserspikhamers
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen