Losse essen steel tbv 200 gr.

Artikelnummer: 8587810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8587810
    EAN/GTIN 4010883858786
    Nummer fabrikant 8587810
    L-nummer L60160 5955

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Essen steel DIN 5111

    Kenmerk:

    • voor kop gewicht [g]: 200 g
    • Totale lengte [mm]: 280 mm
    • Materiaal: As
    • Materiaal handvat: As
    • Gebruik/toepassing: Voor ovale hamerogen, bijv. slotenmakershamers, lasserspikhamers
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen