Bankhamer ROTBAND-PLUS 800 g

Artikelnummer: 8587300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8587300
EAN/GTIN 4010883858731
Nummer fabrikant 8587300
L-nummer L60160 5935

Omschrijving

Omschrijving:

met inductief ontlaten baankanten
tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale lengte [mm]: 350 mm
  • Gewicht kop [g]: 800 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Lengte handvat: 350 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.