Bankhamer ROTBAND-PLUS 500 g

Artikelnummer: 8584200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8584200
EAN/GTIN 4010883858427
Nummer fabrikant 8584200
L-nummer L60160 306

Omschrijving

Omschrijving:

met inductief ontlaten baankanten
tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Gewicht kop [g]: 500 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Lengte handvat: 320 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen