Bankhamer ROTBAND-PLUS 200 g

Artikelnummer: 8582930
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8582930
    EAN/GTIN 4010883858298
    Nummer fabrikant 8582930
    L-nummer L60160 3561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
    tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls
    ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Gesmede hamerkop
    • Totale breedte [mm]: 95 mm
    • Totale hoogte [mm]: 24 mm
    • Totale lengte [mm]: 285 mm
    • Gewicht kop [g]: 200 g
    • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
    • Lengte handvat: 280 mm
    • Materiaal handvat: Hickory
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen