Dopsleutel- en bitset “Smart Case“ ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnenze

Artikelnummer: 856-1
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 856-1
EAN/GTIN 4000896164813
Nummer fabrikant 856-1
L-nummer L60140 5399

Omschrijving

Omschrijving:

STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
  • Ergonomisch ontwerp
  • Comfortabele behandeling door altijd bedieningsgereedschap binnen handbereik
  • Kunststof cassette (52 x 98 x 180 mm)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Afmetingen / lengte: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.79 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 38

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Omschakelratel 863P
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 ∙ 867-4
Universeel scharnier 869
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adapter 2250-1
Adapter 2304N