Bithouder met ratel voor PrecisionBits C6 1/4″, set in praktische ToolBox Met 20 PrecisionBits voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- en binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 8510.R 30 Set
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8510.R 30 Set
EAN/GTIN 7610733225668
Nummer fabrikant PB 8510.R-30 Set

Omschrijving

Omschrijving:

  • Twister - bithouder met ratel, set in praktische ToolBox
  • 20 bits voor de meest gangbare schroeven in werkplaats, laboratorium of hobbyruimte
  • ratel met 3 standen: linksom draaien, rechtsom draaien en geblokkeerde stand
  • roestvast stalen bitopname met magneet, eenvoudige en snelle bitwisseling
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • klinglengte 30 mm, compact en praktisch bij krappe werkruimtes

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Gleuf: 2, 3, 4, 5
  • Phillips (kruisgleuf): 1, 2, 3
  • Pozidriv: 1, 2, 3
  • Voor Torx® schroeven: 10, 15, 20, 25, 30

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.