Omschrijving:
Toepassing:(De)monteren van olie-opvangbakschroeven aan motor en automatische transmissies.
Demontage van de AGR-koeler, AGR-klep, ventieldeksel enz. op
MERCEDES-BENZ o.a. op OM 651 motor
Demontage van de transmissiehouder is niet meer nodig, tijdsbesparing: circa 20 minuten
Duidelijk betere bereikbaarheid van de schroeven op de AGR-klep en -koeler maakt een verdere tijdsbesparing van circa 15 minuten mogelijk
- Inzetstuk en verlengstuk vast verbonden
- Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
- Oppervlak: verchroomd, gepolijst
- Made in Germany
- Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
- Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
- Sleutelwijdte: ∙ E10
- Afmetingen / lengte: 150 mm
- Diameter d1 (aan de afdrijving): 12 mm
- Diameter d2 (aan de aandrijving): 13.5 mm
- Voor handbediening