SmartRail met 7 steekplaatsen E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12 Buiten-TORX®-profiel Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)

Artikelnummer: 850E-SR/7
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 850E-SR/7
EAN/GTIN 4000896250714
Nummer fabrikant 850E-SR/7
L-nummer L60140 6558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magnetische onderzijde garandeert perfecte grip op alle ijzerhoudende oppervlakken, bijv. aan gereedschapswagens, gereedschapswanden, machines, hefbruggen en in metalen laden
  • HAZET SmartRail - Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Duurzame, robuuste draaivergrendeling voor vaste zit en onmiddellijke toegang
  • Veilig gefixeerd in vergrendelde toestand: voor het verwijderen de dopsleutel naar links draaien
  • Robuuste metalen ogen voor ophangen, bijv. aan een haak
  • Met 1/4″ vierkantopnames
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12
  • Afmetingen / lengte: 245 mm x 37.4 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10 ∙ 850-E11 ∙ 850-E12

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen