Dopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 25 mm

Artikelnummer: 850A-1/4
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 850A-1/4
EAN/GTIN 4000896037476
Nummer fabrikant 850A-1/4
L-nummer L60140 147

Omschrijving

Omschrijving:

  • Amerikaanse maten
  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1/4 ″
  • Afmetingen / lengte: 25 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 9.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 11 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen