Dopsleutelbit ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 28 mm

Artikelnummer: 8506-PH3
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8506-PH3
    EAN/GTIN 4000896037322
    Nummer fabrikant 8506-PH3
    L-nummer L60140 801

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met kartel
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Punt conform ISO 8764-1
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
    • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
    • Sleutelwijdte: ∙ PH3
    • Afmetingen / lengte: 28 mm
    • Lengte l1: 16 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
    • Voor handbediening
    %DEL%DEL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen