Werkvest. Ongevoerd High Vis L

Artikelnummer: 850518043389L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 850518043389L
EAN/GTIN 7330509283905
Nummer fabrikant 850518043389L
L-nummer L00980 2111

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

Zakken
Borstzakken met klep, één met telefoonzakje en één met pennenzakje
Voorzakken met klittenbandsluiting

Details
Hoge kraag

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op schouders en lichaam

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband

Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Het beschermende vest met hoge zichtbaarheid houdt uw belangrijkste gereedschap binnen handbereik
  • 5 cm reflecterende rand aan alle zijden, zodat u vanuit alle richtingen zichtbaar bent
  • Gecertificeerd volgens EN 471
  • Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen