Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²
Zakken
Achterzak met balg en klep
Randstokzak met extra zak
Leggenzak met balg en klep
Kniebeschermingszakken
Looshangende borstzakken met spijkerzakken, één met telefoonzak en één met pennenzak
Telefoonzak
Nagelzakken - kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
Details
Hammerlus aan beide zijden
Brede riemlussen
Elastiek in de taille
Lijn
Katoenvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Afwerking
Einde benen met rits, Onderkant benen met elastiek
Versterking
CORDURA®-versterkt op de knieën
Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterende banden rond de benen, Reflectoren op de schouders
Voorsluiting
Robuuste verborgen tweerichtingsrits van kunststof
Omschrijving:
- Zichtbare favoriet met kniebeschermingszakken in CORDURA®
- Twee losse borstzakken met veiligheidsriemen, één met telefoonzakje, één met pennenzakje
- Twee losse spijkerzakken die in de voorste balgzakken kunnen worden geplaatst
- Hamerhaak en reflexen
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851