TORX® bit voor EGR-klep BMW en MINI T30H Tamper resistant TORX®-profiel Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)

Artikelnummer: 8502LG-T30H
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
Artikelnummer 8502LG-T30H
EAN/GTIN 4000896246076
Nummer fabrikant 8502LG-T30H

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van de schroefverbinding EGR-klep bij BMW en MINI dieselmotoren N47 ∙ N57 ∙ B37 ∙ B47 ∙ B57
  • Dunne, lange kling voor moeilijk bereikbare plaatsen – maakt het verlengen met verschillende gereedschappen overbodig
  • Met kartel
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30H
  • Afmetingen / lengte: 213 mm
  • Lengte l1: 194 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen