Mobiele werkbank WB 625 7 laden antraciet, RAL 7016 L.1150mm x B.500mm x H.1045mm

Artikelnummer: 85010625
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 85010625
EAN/GTIN 4018754334018
Nummer fabrikant 85010625
L-nummer L60010 7541

Omschrijving

Omschrijving:

Beveiligingsconcept in drie stappen:
  • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel
  • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
  • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
    • 7 eenvoudig te verwijderen laden met volledig uitschuifbare en kogelvormige geleider
    • Groot werkblad met multiplex berkenhouten paneel (FSC-gecertificeerd), 1150 x 500 x 30 mm
    • Olie- en zuurbestendige wielen (Ø 125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
    • Rolpapierhouder
    • Behuizing RAL 7016, laden RAL 9005 in robuuste industriële poedercoating
    • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS inlays, per lade 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS inlay
    • Afmetingen lade 880 x 350 mm, binnenhoogte lade: 4 x 75 mm, 2 x 110 mm en 1 x 150 mm
    • Dubbelzijdig raster met vierkante gaten voor haken (nr. 8031-8041)

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Laadvermogen: 750 kg
  • Draagvermogen lade: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Inwendige afmetingen lade: 880 x 351 x 75 mm (4x)
    880 x 351 x 110 mm (2x)
    880 x 351 x 150 mm (1x)
  • Kleur: antraciet, RAL 7016; zwart, RAL 9005
  • Hoogte mm (h): 1045 mm
  • Lengte [mm): 500 mm
  • Nr.: WB 625
  • Gewicht kg: 97.000 kg
  • Breedte mm (b): 1150 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen