Mobiele werkbank WB 621 7 laden antraciet, RAL 7016 L.1150mm x B.500mm x H.1045mm

Artikelnummer: 85010621
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 85010621
    EAN/GTIN 4018754336241
    Nummer fabrikant 85010621
    L-nummer L60010 7542

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Veiligheidsconcept in drie stappen:
    • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel
    • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
    • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken
      • met 7 laden
      • Groot werkblad met berkenmultiplex werkblad, FSC-gecertificeerd, 1150 x 500x30 mm
      • Afzonderlijk afsluitbaar kastonderdeel met magnetische houder en in hoogte verstelbare mezzanine (raster van 70 mm)
      • Laden en kastgedeelte sluiten op dezelfde manier
      • Roestvrijstalen afwerking
      • Bekabeling is mogelijk via twee rubberen doorvoerelementen en verwijderbaar kabelkanaal aan de achterkant.
      • Olie- en zuurbestendige wielen (Ø125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
      • Behuizing RAL 7016, laden en kastonderdeel RAL 9005 in robuuste industriële poedercoating
      • Rolpapierhouder
      • Rooster voor zijdelingse gaten voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
      • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten, lade 1+2 ; 1 x 3/3 + 1 x 3/3 lade 3-7 ; 1 x 2/3
      • Optioneel verkrijgbare E-Kit bestaande uit een magnetische multi-socket met twee USB-poorten, een magnetische houder (voor variabele montage overal op de werkbank) en kabelhouder

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 7
    • Laadvermogen: 750 kg
    • Draagvermogen lade: 40 kg
      30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Inwendige afmetingen lade: 880 x 350 x 75 mm (2x)
      530 x 350 x 75 mm (2x)
      530 x 350 x 118 mm (2x)
      530 x 350 x 151 mm (1x)
    • Kleur: antraciet, RAL 7016; zwart, RAL 9005
    • Hoogte mm (h): 1045 mm
    • Lengte [mm): 500 mm
    • Gewicht kg: 97.500 kg
    • Breedte mm (b): 1150 mm
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen