MARTOR SECUMAX POLYCUT 8500212 , 100 in kartonnen doos

Artikelnummer: 8500212.16
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
Producttype Foliesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8500212.16
EAN/GTIN 4002632801020
Nummer fabrikant 8500212.16
L-nummer L60170 933

Omschrijving

Omschrijving:

De allrounder onder specialisten. Met roestvrijstalen mes.
De SECUMAX POLYCUT is een van onze kleine, wendbare wegwerpmessen van kunststof. En toch heeft het hier een speciale positie als allrounder. Dankzij de iets bredere opening tussen blad en kunststof kunt u ook dun materiaal in meerdere lagen snijden. U kunt ook de lange, puntige mesneus gebruiken om in enveloppen te komen, tussen papierwebben en door folielagen. Dankzij het slanke ontwerp glijdt hij ook door smalle openingen.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Alle beschermde
    het roestvrijstalen mesje is stevig ingebed tussen de neus en de handvat. Dus je knipt alleen wat je echt wilt snijden. Er is geen risico voor u of uw goederen.
  • Uniek goed
    de SECUMAX POLYCUT is een wegwerpmes. Aangezien u het mes niet hoeft te vervangen, kunnen u noch uw werknemers ermee in contact komen. Een ander pluspunt in termen van veiligheid.
  • Lange, puntige neus
    Waarom de extra lange en puntige neus van SECUMAX POLYCUT? Omdat u het bijzonder goed in openingen kunt steken. Bovendien wordt het snijmateriaal nog betrouwbaarder naar het blad geleid.
  • Voor elke hand
    is de SECUMAX POLYCUT klein, licht en handig. Zo handig dat u er langer mee wilt werken. Het maakt niet uit of u rechtshandig of linkshandig bent. Omdat deze snij-gereedschap altijd past.
  • Perfect geplaatst
    de SECUMAX POLYCUT zal niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    folie en papierwebben
    garen, touwenvelop

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 3 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, touw, envelop
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest