SmartRail met 7 steekplaatsen T30 ∙ T20 ∙ T25 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)

Artikelnummer: 8500-SR/7
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
Artikelnummer 8500-SR/7
EAN/GTIN 4000896250738
Nummer fabrikant 8500-SR/7
L-nummer L60140 5815

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magnetische onderzijde garandeert perfecte grip op alle ijzerhoudende oppervlakken, bijv. aan gereedschapswagens, gereedschapswanden, machines, hefbruggen en in metalen laden
  • HAZET SmartRail - Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Duurzame, robuuste draaivergrendeling voor vaste zit en onmiddellijke toegang
  • Veilig gefixeerd in vergrendelde toestand: voor het verwijderen de dopsleutel naar links draaien
  • Robuuste metalen ogen voor ophangen, bijv. aan een haak
  • Met 1/4″ vierkantopnames
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30 ∙ T20 ∙ T25 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6
  • Afmetingen / lengte: 245 mm x 37.4 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen