Dopsleutel TORX® ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 25 mm

Artikelnummer: 850-E5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 850-E5
EAN/GTIN 4000896036684
Nummer fabrikant 850-E5
L-nummer L60140 651

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E5
  • Afmetingen / lengte: 25 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 6.7 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 11 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen