Stiftsleutel T-greep kogelkop 7 mm

Artikelnummer: 84TZSA.7
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 84TZSA.7
    EAN/GTIN 3662424074837
    Nummer fabrikant 84TZSA.7
    L-nummer L60130 9273

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Innovatief handvatontwerp - voor een hoog draaimoment en betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
    • Ergonomische handgreep met inzetstukken van zacht materiaal - werken zonder vermoeidheid, hoog comfort en veilige grip
    • Lang uiteinde met kogelkop - kan tot 30° in de sluiting worden gekanteld
    • Corrosiebestendig staal, gepolijst
    • Laser markeringen om snel de maat te vinden die u zoekt
    • Opgenomen in het handvat - gemakkelijk op te bergen
    • Gemaakt in Frankrijk

    Kenmerk:

    • A [mm]: 7
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 95
    • L3 [mm]: 15
    • [g]: 120

    Levering:

    • 1 pinsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen