Stiftsleutel T-greep kogeleinde 3 mm

Artikelnummer: 84TZSA.3
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TZSA.3
EAN/GTIN 3662424083204
Nummer fabrikant 84TZSA.3
L-nummer L60130 9546

Omschrijving

Omschrijving:

  • Silicium-koolstofstaal voor langere levensduur
  • Zachte grip voor meer comfort en betere koppeloverdracht
  • De kogelkop maakt snel schroeven mogelijk met een helling tot 30°
  • Kort uiteinde voor hoger draai-
  • aandraaimoment
  • Afwerking: gepolijst, gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen