L-sleutel, T-greep zeskant 10 mm

Artikelnummer: 84TZA.10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TZA.10
EAN/GTIN 3662424074936
Nummer fabrikant 84TZA.10
L-nummer L60130 9128

Omschrijving

Omschrijving:

  • Innovatief handvatontwerp - voor een hoog draaimoment en betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
  • Ergonomische handgreep met inzetstukken van zacht materiaal - werken zonder vermoeidheid, hoog comfort en veilige grip
  • Lang uiteinde met kogelkop - kan tot 30° in de sluiting worden gekanteld
  • Corrosiebestendig staal, gepolijst
  • Laser markeringen om snel de maat te vinden die u zoekt
  • Opgenomen in het handvat - gemakkelijk op te bergen
  • Gemaakt in Frankrijk

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 192

Levering:

  • 1 pinsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen