L-sleutel met FACOM® SLS-systeem en kunststof T-greep, 2 aandrijfassen binnenzeskant 8 mm

Artikelnummer: 84TZ.8SLS
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TZ.8SLS
EAN/GTIN 3662424028274
Nummer fabrikant 84TZ.8SLS
L-nummer L60130 9292

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische T-handgreep voor effectief gebruik van beide uiteinden van de sleutel
  • Siliciumstaal
  • gepolijst, gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150