Houder

Artikelnummer: 849AG-6.3
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
    Producttype Draadsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 849AG-6.3
    EAN/GTIN 4000896036004
    Nummer fabrikant 849AG-6.3
    L-nummer L60140 2867

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Houder
    • Buiten-⌀ 32 mm
      Binnen-⌀ 25 mm
    • Binnenvierkant Aandrijving 6,3 = 14″, voor snij-ijzers 849AG-M3 tot M6 (25 mm Ø)
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 64 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.11 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen