Ringsleutel ∙ twaalfkant ∙ open ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 21 ∙ 46 mm

Artikelnummer: 848Z-21
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 848Z-21
EAN/GTIN 4000896079124
Nummer fabrikant 848Z-21
L-nummer L60140 2680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraaienvoetsleutel
  • Voor wartelmoeren en fittingen
  • Vierkantopname
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 21 mm
  • Afmetingen / lengte: 46 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 32 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 16.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen