• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Moerensplijter ∙ mechanisch

Artikelnummer: 847-1027A
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 847-1027A
EAN/GTIN 4000896139910
Nummer fabrikant 847-1027A
L-nummer L60140 457
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Splijten van moeren van kwaliteitsklasse 5 en 6Sleutelwijdte 17 – 24 mm
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.31 kg