Multifunctioneel gereedschap, Type: SPIRIT

Artikelnummer: 846150 SPIRIT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Leren etui
totale lengte 105 mm
Aantal functies 26
Gewicht 248 g
Materiaal schaalgreep roestvrij staal
Mes vast te zetten ja
Eenhandsmes nee
Producttype Multifunctioneel gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846150 SPIRIT
EAN/GTIN 7611160305756
Nummer fabrikant 3.0227.L
Fabrikant VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 WALDSHUT-TIENGEN, Deutschland, www.victorinox.com

Omschrijving

Uitvoering:

Originele Zwitserse zak- en multifunctionele gereedschappen van uitzonderlijke kwaliteit, optimale precisie, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskast en elke gereedschapstas.

Levering:

Inclusief leren etui.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen