Mes voor isolatiemateriaal, met 1 mes, 140 mm lang

Artikelnummer: 845150
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
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
    Meslengte 140 mm
    Mesbreedte 19 mm
    Mesdikte 0,9 mm
    Totale lengte inclusief mes 285 mm
    Producttype HOLEX mes v. isolatiemateriaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 845150
    EAN/GTIN 4045197372987
    Nummer fabrikant 845150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele greep, spuitgietzink, poedercoating, met 1 extra lang, vaststaand mes, hoogwaardig staal. Eenvoudig te openen greep voor verwisseling van messen zonder gereedschap.

    Toepassing:

    Voor het snel en exact op maat snijden van isolatieplaten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen