Universeel mes met 2-componenten-greep met 1 lemmet Razar Black, 25 mm

Artikelnummer: 845121
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
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
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 25 mm
Mesdikte 0,7 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845121
EAN/GTIN 4975364111937
Nummer fabrikant DC661W

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame tweecomponenten-greep met aangename bekleding van elastomeer. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, met extreme scherpte en lange standtijd. Met 1 afbreekmes, 7-delig.
Absoluut veilige mesfixatie met gekartelde klemschroef.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845125 gr. 10.