Universeel mes met 2-componenten-greep en werkpunt met 1 lemmet Razar Black, 18 mm

Artikelnummer: 845095
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 182 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845095
EAN/GTIN 4975364111890
Nummer fabrikant DFC560W

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Ergonomische 2-componentengreep en nauwkeurige lemmetgeleiding. Mes vergrendelt automatisch. Multifunctionele punt aan de lemmetgeleiding voor het openen van blikken, schroevendraaierfunctie, openen van kartonnen verpakkingen enz. Extra metalen punt aan het uiteinde van de handgreep voor het openen van kartonnen verpakkingen. Met 1 afbreekmes (nr. 845021 gr. 10), 8-delig. 18 mm breed.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie 845010 gr. 10; 845015 gr. 10; 845016 gr.10; 845018 gr. 50; 845019 gr. 50; 845021 gr.10; 845023 gr.50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen