Tapeind uitdraaiset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 844/5
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844/5
EAN/GTIN 4000896035878
Nummer fabrikant 844/5
L-nummer L60140 2082

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.34 kg
  • Aantal gereedschappen: 5

Levering:

Tapeinduitdraaier 844-6 ∙ 844-7 ∙ 844-8 ∙ 844-10 ∙ 844-12