Universeel mes met 2-componenten-greep en werkpunt met 1 lemmet Razar Black, 9 mm

Artikelnummer: 844970
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
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
Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844970
EAN/GTIN 4975364111678
Nummer fabrikant DC360B

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Handzame tweecomponenten-greep met aangename bekleding van elastomeer. Mes vergrendelt automatisch. Multifunctionele punt aan de lemmetgeleiding voor het openen van blikken, schroevendraaierfunctie, openen van kartonnen verpakkingen enz. Met 1 afbreekmes (nr. 844917 gr. 10) 13-delig, 9 mm breed.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Universeel mes met 2-componenten-greep en werkpunt met 1 lemmet Razar Black, 9 mm

Universeel mes met 2-componenten-greep en werkpunt met 1 lemmet Razar Black, 9 mm

op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
1.949 stuks direct leverbaar
5,05 €
€ 3,95
op aanvraag
Op voorraad
1.808 stuks direct leverbaar
3,52 €
€ 2,70
Aantal afbreekbare delen 13 13 13
Mesbreedte 9 mm 9 mm 9 mm
Meslengte 80 mm 80 mm 80 mm
Mesdikte 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Producttype Cuttermes Cuttermes Cuttermes