Universeel edelstalen mes met 1 lemmet 30° Razar Black, 9 mm

Artikelnummer: 844960
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
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
Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 73 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844960
EAN/GTIN 4975364111883
Nummer fabrikant DC390B

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Met 1 afbreekmes (nr. 844918 gr. 10) 7-delig, 9 mm breed, 30°. Slank, edelstalen mes in zwart, voor zeer fijne en zuivere snedes.