Afbreekmessen, 10-delige set, 9 mm, 30°-punt ‘multisharp’, Aantal: 10

Artikelnummer: 844918 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.249 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 73 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844918 10
EAN/GTIN 2050001962416
Nummer fabrikant 1736-AB102-S26493

Omschrijving

Uitvoering:

Het zwarte mes ‑ Lutz® multisharp, premium geharde, ultrascherp geslepen messen.
Spits 30°-mes, 7-delig − voor fijne, zuivere snedes.
Extra fijn en ultrascherp geslepen.

T.b.v.:

Universeel mes nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.