• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Afbreekmessen, 10-delige set, 9 mm ‘longlife’, TiN, Aantal: 10

Artikelnummer: 844915 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,47 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.588 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Aantal lemmeten 10
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844915 10
EAN/GTIN 2050001962386
Nummer fabrikant AB10-1000(1700.0400-1000)
Manufacturer LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het harde mes ‑ Lutz® longlife, snijkant met TiN-coating voor minder slijtage van het mes en een aanzienlijk langere levensduur. Afhankelijk v.h. te snijden materiaal wordt een 2−8-voudige standtijd bereikt.
TiN-gecoate snijkanten.

T.b.v.:

Universeel mes nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.