Afbreekmessen, 10-delige set, 9 mm ‘experience’, Aantal: 10

Artikelnummer: 844910 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,29 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
4.214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844910 10
EAN/GTIN 2050001962379
Nummer fabrikant AB 10-1700.0400

Omschrijving

Uitvoering:

Het universele mes ‑ Lutz® experience, de oplossing voor alle snijwerkzaamheden.

T.b.v.:

Universeel mes nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.