Reservemessen, 10-delige set, trapeziumvormig bimetaal 10

Artikelnummer: 844730 10
Prijs instellen 10 Stuk (1,05 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.520 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 59,5 mm
Mesbreedte 18,7 mm
Mesdikte 0,65 mm
Aantal lemmeten 10
Vorm Trapezium
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844730 10
EAN/GTIN 2050002011762
Nummer fabrikant 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbaar bimetalen mes. Hoogwaardig gereedschapsstaal als dragermateriaal met TiN-gecoate HSS-snijkant − tot 5 keer hogere standtijden vergeleken met een traditioneel standaard-trapeziummes.

Voordeel:

Gereduceerd verwondingsrisico, speciale snedes op krappe plaatsen mogelijk.

T.b.v.:

Universele messen nr. 844700844850, 844890 en 844895.