Eenhandsmes 1

Artikelnummer: 844620 1
op aanvraag
Op voorraad
860 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Handvatlengte 90 mm
    Meslengte 70 mm
    Producttype Mes, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 844620 1
    EAN/GTIN 4045197484697
    Nummer fabrikant 844620 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vast te zetten eenhandsmes met roestvrij lemmet. Greep van aluminium, met antislipzones en clip.

    Voordeel:

    Snel en eenvoudig in- en uitklapbaar lemmet.

    Tip:

    Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwetten in acht! Duitsland − WaffG § 42a alinea 1 nr. 3 staat het hanteren en bij zich hebben van eenhandsmessen alleen toe voor uitoefening van een beroep, traditie of sport.