Universeel mes m. 2k-greep 18mm 40 mm

Artikelnummer: 844471 40
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DK-TNMN
Meslengte 40 mm
totale lengte 170 mm
Gewicht 72 g
Producttype Mes, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844471 40
EAN/GTIN 4975364265357
Nummer fabrikant DK-TNMN

Omschrijving

Uitvoering:

Solide allround mes voor veelzijdig gebruik. Vaststaande, doorgaande steel met tweecomponenten-greep, duurzaam handvat aan het uiteinde van de greep voor stootbelasting. Inclusief beschermkap.

Toepassing:

de volgende functies in één: snijden, schrapen, afsteken, opruwen, strippen.