Inklapbaar mes met breed lemmet, Steellengte: 65mm

Artikelnummer: 844460 65
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent DK-FKSD
Handvatlengte 90 mm
totale lengte 185 mm
Meslengte 65 mm
Mesdikte 3 mm
Gewicht 107 g
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844460 65
Kopiëren
EAN/GTIN 4975364267894
Kopiëren
Nummer fabrikant DK-FKSD
Kopiëren
Fabrikant Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Klapmes in compact formaat, met robuust en stijf lemmet. Door de greep van spuitgietaluminium en slipvrij elastomeer wordt wegglijden ook met handschoenen voorkomen. Extra breed lemmet voor robuuste taken. Door het zeer scherpe mes kunnen echter ook fijne snijtaken worden uitgevoerd.
Het veiligheidsmechanisme voorkomt onbedoeld openen en sluiten wanneer het mes wordt gebruikt. Dankzij de concave mesvorm ideaal voor verticale snedes. Het ribbelpatroon aan de bovenkant van het mes kan voor afbramen worden gebruikt. Het oog aan het uiteinde van de greep is bedoeld voor de opname van een ringhuls en als valbeveiliging.

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwetten in acht! Duitsland – WaffG § 42a alinea 1 nr. 3 staat het hanteren en bij zich hebben van eenhandsmessen alleen toe voor uitoefening van een beroep, traditie of sport.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen