Snijder , Lemmet breekbaar , Lemmet breedte 18 mm

Artikelnummer: 844.SE18
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 844.SE18
    EAN/GTIN 3148517705401
    Nummer fabrikant 844.SE18
    L-nummer L60130 1157

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snijder met afbreekmesje
    • Ergonomische ABS handgreep met zachte coating
    • Roestvrijstalen mesgeleider
    • Automatische mesvergrendeling
    • Magazijn met 2 mesjes
    • Geïntegreerde mesafbreekvoorziening

    Kenmerk:

    • E [mm]: 24
    • H [mm]: 43
    • L [mm]: 172
    • [g]: 90