Tapeinduitdraaier ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 65 mm

Artikelnummer: 844-8
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844-8
EAN/GTIN 4000896035847
Nummer fabrikant 844-8
L-nummer L60140 2129

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroefdraadsparend in- en uitbouw van tapeinden en draadeinden met rechtse of linkse draad
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12″ of
    Sleutelwijdte 21 mm buitenzeskant
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 65 mm
  • Diameter: 23 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen