Afsnijbladen, bladbreedte 9 mm, set in kunststof koffer, 10 st.

Artikelnummer: 844.S9L10
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844.S9L10
EAN/GTIN 3148512070962
Nummer fabrikant 844.S9L10
L-nummer L60130 2384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breekbaar mes 9 mm, 12 segmenten
  • Ideaal voor alle dagelijkse snijtoepassingen zoals dik karton, koelslangen, plastic, isolatieschuim, krimpkous, nylon tape, plastic pijp, pakkingen enz.
  • Opgelet: het breekbare mes is niet geschikt voor zeer sterke torsiebelasting
  • Levering in dispenser met 10 messen

Kenmerk:

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • [g]: 30