Veiligheidsmes met FACOM® SLS systeem en automatisch terugtrekkend lemmet

Artikelnummer: 844.DSLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844.DSLS
EAN/GTIN 3662424028489
Nummer fabrikant 844.DSLS
L-nummer L60130 8421

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Automatische terugtrekking van het mes zodra het niet meer wordt gebruikt
  • Zamak behuizing
  • ABS schuif met frontale of laterale duimuitsparing
  • Geleverd met 3 messen (1 gemonteerd en magazijn met 2 messen in de behuizing)

Kenmerk:

  • min. - max. H [mm]: 40,5 - 44,0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 210