Droog slijpwiel 125x23x20mm 12A2F 11D151C75B53AL

Artikelnummer: 842923
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842923
EAN/GTIN 9003178429230
Nummer fabrikant 842923
L-nummer L50140 2921

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het diamantkorrelgroottebereik D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbideschijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en hogere maatvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 12A2F SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 5 - 4
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 23 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 23 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het droog slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie, evenals diverse snijmessen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen