Veiligheidsmes SECUNORM 500 met 1 kling 1

Artikelnummer: 842081 1
op aanvraag
Op voorraad
1.681 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 143 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842081 1
EAN/GTIN 4002632800818
Nummer fabrikant 5000011002

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 17 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van het lemmet. Ergonomische en robuuste greep van aluminium incl. gripvaste softgrip op het schuifmechanisme dat voor rechts- en linkshandigen vanaf beide zijden bereikbaar is. Veilige en eenvoudige lemmetwisseling (reservelemmet nr. 842098 maat 10 en 2C of spitse punt nr. 842097 gr. 10) lemmet aan 2 zijden bruikbaar.

Toepassing:

Ideaal voor alle gangbare te snijden materialen, zoals 3-laags karton, folie, zakken van opgezakte waren, plastic verpakkingsband.