Veiligheidsmes SECUNORM 525 met 1 kling 1

Artikelnummer: 842079 1
op aanvraag
Op voorraad
484 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 143 mm
Aantal lemmeten 1
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842079 1
EAN/GTIN 4002632801785
Nummer fabrikant 5250041002

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 18 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische greep van aluminium incl. grote softgrip op de slede. Veilige en eenvoudige klingwisseling (reservekling nr. 842085 maat 10 of keramische kling 842057 maat 2C). Linkshandigen keren het kwaliteitslemmet één keer om in de greep. Lemmet aan 2 zijden bruikbaar.

Toepassing:

Ideaal voor alle gangbare te snijden materialen, zoals 3-laags karton, folie, zakken van opgezakte waren, materiaal op rollen, schuimrubber, styropor, PVC, etc.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen