Veiligheidsmessenset SECUMAX 145 10-delig 10

Artikelnummer: 842016 10
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 118 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842016 10
EAN/GTIN 4002632800658
Nummer fabrikant 14500112

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-veiligheidsmes met afgedekt lemmet en 2in1-meskop voor het snijden, en insteken. Ergonomische, extreem lichte greep (12 g) van glasvezelversterkte kunststof.

Toepassing:

Voor alle gangbare te snijden materialen − of het nu gaat om folie, plakband of 1-laags karton.