Multifunctionele schaar voor rechtshandigen

Artikelnummer: 841A.9
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 841A.9
    EAN/GTIN 3148518233576
    Nummer fabrikant 841A.9
    L-nummer L60130 3052

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Multi-inzetbaar model, zeer veelzijdig en maximaal comfort
    • Ergonomische handgreep, voor rechtshandigen
    • Ideaal voor het snijden van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3 mm), leer (dikte: 5 mm), koord, enz.
    • Messen van roestvrij staal: precisie en langere levensduur
    • Ontwerp: bi-materiaalpoot, messen gepolijst

    Kenmerk:

    • L [mm]: 255
    • Blad: 107 mm
    • [g]: 210