Etagewagen met draadwerk

Artikelnummer: 8411-1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8411-1
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976184111
Kopiëren
Nummer fabrikant 8411-1
Kopiëren
L-nummer L90080 1164
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, geschroefde constructie. Kopwanden en 1 lange wand gesloten met draadwerk 100 x 100 x 5 mm. 1 vaste en 3 losse legplanken van houtpanelen, decor beuken. Legborden variabel te gebruiken, tussenafstand 100 mm. Draagvermogen per legbord 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen legbord (kg): 90
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 600
totale lengte (mm): 1169
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1800
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen